Startseite

ZOTUP SRL - ZOT120424 ZU MV 24.2

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT120424 ZU MV 24.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - ohne Schirm

  • Dauerspannung AC - 19.2 kV

  • Bemessungsspannung AC - 24 kV

  • Anwendung - Innen- und Außenbereich

  • Kriechweg - 575 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021863430

Artikelnummer

ZOT120424

Herstellernummer

120424

Hersteller

ZOT

Ausführung:

ohne Schirm

Dauerspannung AC:

19.2 kV

Bemessungsspannung AC:

24 kV

Anwendung:

Innen- und Außenbereich

Kriechweg:

575 mm

Höhe:

224 mm

ZU HV 24.2 e uno scaricatore HV Tensione 24 kV. ZU HV e uno scaricatore per media/alta tensione per la protezione di trasformatori, interruttori inscatolati e linee di trasmissione dalle sovratensioni atmosferiche e di commutazione, ideale per applicazioni all'interno o all'esterno e dove sono attesi elevati livelli di inquinamento. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi:- L?installazione di questi scaricatori sul lato media/alta tensione semplifica la selezione degli SPD sul lato di bassa tensione (in sistemi TN o TT) i quali sono applicati per la protezione contro i transienti provenineti dalla linea;- In conformita con la norma IEC/EN 60099-4; - Rappresentano lo stato dell'arte degli scaricotori all'ossido di zinco senza spinterometro econ gli isolatori in gomma silicone;- Dimensioni e volumi dello scaricatore sono in funzione del minimo praticabile per ogni tensione nominale;- L'isolatore dello scaricatore e caratterizzato dall'assenza di linee di connessione;- La costruzione e il processo produttivo prevengono la formazione di scariche parziali;- Sigillato con cappellotti di alluminio e terminato con morsetti, viti, rondelle in acciaio inox.