Startseite

ZOTUP SRL - ZOT200023 L 2/20 230 1+1 (SPD TIPO 2)

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT200023 L 2/20 230 1+1 (SPD TIPO 2)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 1.6 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075030193

Artikelnummer

ZOT200023

Herstellernummer

200023

Hersteller

ZOT

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

1.6 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

2 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

40 mm²

Schutzpegel L-N:

1.45 kV

Schutzpegel N-PE:

1.6 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

L 2/20 230 1+1 SPD Tipo 2 In 20 kA TT. E' uno scaricatore di sovratensioni assemblato con un SPD a limitazione e uno a commutazione, pronto per l'installazione, fornisce due modi di protezione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione secondaria (SQBT), per circuiti monofase a 230 V in sistemi TT dove e richiesta la connessione tipo CT2 (1+1) in accordo con HD 60364-5-534.Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi:- Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova II secondoIEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);- Tenuta alla corrente di corto circuito di 50 kA eff. con fusibile di protezione massimo;- E' un SPD NFC No Follow Current? perche impedisce la circolazione della corrente seguente di rete dopo l'intervento;