Startseite

ZOTUP SRL - ZOT200103 L 3/30 120 ff

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT200103 L 3/30 120 ff

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 0.8 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075433413

Artikelnummer

ZOT200103

Herstellernummer

200103

Hersteller

ZOT

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

0.8 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

120 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

150 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Baugröße:

1 TE

Netzform TN-C:

ja

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

30 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Schutzpegel L-N:

0.8 kV

Schutzpegel N-PE:

0.8 kV

Integrierte Vorsicherung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 3/30 120 ff SPD Tipo 2 In 20 kA TT e TN. L 3/30 ? ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione, fornisce un modo di protezione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione secondaria (SQBT), in sistemi TN o TT in combinazione con SPD tipo N-PE modelli I 100, I 52 e I 12 quando e richiesta la connessine tipo CT2 (3+1 o 1+1). Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi:- Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);- L 3/30 ? ff e un SPD con funzionamento a limitazione per la protezione contro gli effetti delle scariche indirette di utenze BT;- Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff (per UN230/400 V);- Tenuta al corto circuito di 50 kA eff con massimo fusibile di protezione;- Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.