Startseite

ZOTUP SRL - ZOT203141 IA 25 3+1 - 203141

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT203141 IA 25 3+1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Schutzpegel - 2 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071939018

Artikelnummer

ZOT203141

Herstellernummer

203141

Hersteller

ZOT

Polzahl:

4

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Schutzpegel:

2 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-PE:

2 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Baugröße:

8 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

IA 25 230 3+1 e uno scaricatore di sovratensioni a commutazione tetrapolare che fornisce dieci modi di protezione, assemblato e pronto per il montaggio, per circuiti trifase con neutro a 230/400 V in sistemi TT. Tipicamente installato dove richiesta la modalita di inserzione tipo CT2 (3+1) secondo la norma HD 60364-5-534, nei quadri generali o all'origine dell'impianto BT.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) eTipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);IA 25 230 3+1 e un SPD a commutazione basato su uno spinterometro autoestinguente per la protezione contro gli effetti delle scariche dirette e indirette di utenze BT;Capacita di scarica all'impulso (L-N)25 kA 10/350 ?s;Capacita di scarica all'impulso (N-PE) 100 kA 10/350 ?s;Elevata capacita di auto estinzione della corrente seguente di rete 16 kA eff (Capacita d'estinzione corrente seguente di rete);Indicatore di stato a LED colore verde;La custodia speciale consente di soddifare la classificazione ?Pollution Degree 3?.