Startseite

ZOTUP SRL - ZOT204120 L 13/40 230 ff 2 - 204120

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT204120 L 13/40 230 ff 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 13 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 335 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070656961

Artikelnummer

ZOT204120

Herstellernummer

204120

Hersteller

ZOT

Polzahl:

2

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

13 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-PE:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

ja

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 13/40 230 ff 2 e uno scaricatore di sovratensioni bipolare, di tipo a limitazione con tre modi di protezione, assemblato e pronto per il montaggio. Tipicamente installato all'origine dell'impianto, per esempio in quadri di distribuzione principale per circuiti monofase 230 V, in sistemi TN.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);L 13/40 230 ff 2 e un SPD con funzionamento a limitazione per la protezione contro gli effetti delle scariche dirette e indirette di utenze BT;Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff;Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.