ZOTUP SRL - ZOT212140 L 2/10 230 t ff 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Schutzpegel - 1.25 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
7449075862602
Artikelnummer
ZOT212140
Herstellernummer
212140
Hersteller
ZOT
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Schutzpegel:
1.25 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
335 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
ja
Baugröße:
4 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Schutzpegel N-PE:
1.25 kV
Integrierte Vorsicherung:
ja
Schutzart (IP):
IP20