Startseite

ZOTUP SRL - ZOT217120 L 7/30 230 t ff 2 - 217120

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT217120 L 7/30 230 t ff 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 8 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 335 V

  • Schutzpegel - 1.6 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075734619

Artikelnummer

ZOT217120

Herstellernummer

217120

Hersteller

ZOT

Polzahl:

2

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

8 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Schutzpegel:

1.6 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-PE:

1.6 kV

Schutzpegel N-PE:

1.6 kV

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

ja

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 7/30 230 ff 2 e uno scaricatore di sovratensioni bipolare, assemblato con scaricatori a limitazione, fornisce tre modi di protezione, pronto per il montaggio. Tipicamente installato in circuiti monofase a 230 V in sistemi TN.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff;Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.