Startseite

ZOTUP SRL - ZOT217141 L 7/30 230 t ff 3+1 - 217141

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT217141 L 7/30 230 t ff 3+1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 8 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 335 V

  • Schutzpegel - 1.6 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075849306

Artikelnummer

ZOT217141

Herstellernummer

217141

Hersteller

ZOT

Polzahl:

4

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

8 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Schutzpegel:

1.6 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-N:

1.6 kV

Schutzpegel L-PE:

1.6 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

ja

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 7/30 230 ff 3+1 e uno scaricatore di sovratensioni tetrapolare, assemblato e pronto al montaggio, a limitazione e a commutazione, fornisce dieci modi di protezione. Tipicamente installato in circuiti trifase con neutro a 230/400 V in sistemi TT dove e richiesta la connessione tipo CT2 (3+1) secondo la norma HD 60364-5-534.Caratteristiche e vantaggiLimitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff.Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.