Startseite

ZOTUP SRL - ZOT217300 I 12 t N-PE - 217300

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT217300 I 12 t N-PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070698589

Artikelnummer

ZOT217300

Herstellernummer

217300

Hersteller

ZOT

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

0.1 kA

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP20

I 12 N-PE t e un SPD a commutazione, fornisce un modo di protezione. Tipicamente installato in sistemi TT tra il conduttore di neutro N e il conduttore della terra di protezione PE quando e richiesta la connessione tipo CT2 (3+1 o 1+1) secondo HD 60364-5-534.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);I 12 N-PE e un SPD basato su tubo a scarica di gas (GDT) per la protezione di installazioni BT contro gli effetti delle scariche dirette e indirette;Capacita di scarica all'impulso 12,5 kA 10/350 ?s;Corrente nominale di scarica di 40 kA 8/20 ?s;La custodia speciale consente di soddifare la classificazione ?Pollution Degree 3?;E associabile agli scaricatori tipo L 3/30 e L 2/10.