ZOTUP SRL - ZOT219374 ILF 4P 250 - 219374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 400 V
Nennlaststrom - 250 A
Montageart - schraubbar
Schutzpegel - 1 kV
Höchste Dauerspannung AC - 570 V
Packung
1 ST
EAN
7449077138903
Artikelnummer
ZOT219374
Herstellernummer
219374
Hersteller
ZOT
Nennspannung AC:
400 V
Nennlaststrom:
250 A
Montageart:
schraubbar
Schutzpegel:
1 kV
Höchste Dauerspannung AC:
570 V
Polzahl:
4
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
25 kA
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
50 kA
Prüfklasse Typ 3:
nein
Schutzpegel L-N:
0.9 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.3 kV
Schutzart (IP):
IP20
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
120 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
ja


