ZOTUP SRL - ZOT219384 ILF 4P 80 - 219384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 400 V
Nennlaststrom - 80 A
Montageart - schraubbar
Schutzpegel - 1.5 kV
Höchste Dauerspannung AC - 480 V
Packung
1 ST
EAN
7449074315475
Artikelnummer
ZOT219384
Herstellernummer
219384
Hersteller
ZOT
Nennspannung AC:
400 V
Nennlaststrom:
80 A
Montageart:
schraubbar
Schutzpegel:
1.5 kV
Höchste Dauerspannung AC:
480 V
Polzahl:
4
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
12 kA
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
0.8 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Schutzart (IP):
IP20
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
ja


