Startseite

ZOTUP SRL - ZOT241001 IL 1/3 2P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennlaststrom - 16 A

  • Montageart - sonstige

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Höchste Dauerspannung AC - 275 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071731759

Artikelnummer

ZOT241001

Herstellernummer

241001

Hersteller

ZOT

Nennspannung AC:

230 V

Nennlaststrom:

16 A

Montageart:

sonstige

Schutzpegel:

1.5 kV

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Polzahl:

2

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

3 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

6 kA

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.5 kV

Schutzart (IP):

IP20

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

1.5 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

nein

IL 1/3 2P e un limitatore di sovratensioni combinato a limitazione e spinterometrico che fornisce tre modi di protezione. E installato tipicamente in prese di alimentazione monofase a 230 V o all'interno di apparecchi.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Classe di prova III secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 3 secondo EN 61643-11 (2012-10).Equipaggiato con un disconnettore termico che interrompe la fase o il neutro nel ramo verso terra in caso di guasto dell'SPD, e con un indicatore di operativita a LED verde.Fornito con cavetti di collegamento per consentire l'installazione ai terminali delle apparecchiature o prese, alimentatori a LED, CCTV e allarmi anti-intrusione.Idoneo per l'installazione all'interfaccia delle LPZ 2-3 o superiori in accordo con il concetto di zone di protezione da fulmini o con altri SPD.