Startseite

ZOTUP SRL - ZOT242190 LLP 2/10 230 ff 1+1

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT242190 LLP 2/10 230 ff 1+1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - sonstige

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072754764

Artikelnummer

ZOT242190

Herstellernummer

242190

Hersteller

ZOT

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

sonstige

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

sonstige

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Schutzpegel L-N:

1.25 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Integrierte Vorsicherung:

ja

Schutzart (IP):

IP54

LLP (LED Lighting Protection) sono sistemi di SPD a limitazione e a commutazione assemblati e pronti per l'installazione, forniscono tre modi di protezione. Tipicamente installati in una custodia di protezione. Forniscono le seguenti caratteristiche e vantaggi:Caratteristiche e vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Classe di prova II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);Combinazione di SPD per la protezione dell'illuminazione pubblica a LED controgli effetti delle scariche indirette;Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff;Facile cablaggio all?interno delle asole alla base dei pali con dimensioni 186x45 mm (diametro minimo del palo 101 mm);Lacustodia speciale consente di soddisfare la classificazione "Pollution Degree 3?.