Startseite

ZOTUP SRL - ZOT245100 Protection Box TT 40 ff - 245100

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT245100 Protection Box TT 40 ff

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 335 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071561066

Artikelnummer

ZOT245100

Herstellernummer

245100

Hersteller

ZOT

Polzahl:

4

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

10 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

sonstige

Schutzpegel L-PE:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Baugröße:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

ja

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Questi box di protezione con una custodia IP65 forniscono una soluzione compatta e preassemblata per applicazioni in Power Centers dove non c'e piu spazio all'interno del quadro, cosi anche per applicazioni all'esterno per linee terminali o vicino all'origine dell'installazione dove le linee possono essere soggette a scariche dirette.Caratteristiche e vantaggiTT 40 ff con 3 scaricatori di limitazione e uno a commutazione, fornisce 10 modi di protezione, per sistemi trifase+neutro 230/400 V in sistemi TT con connessioni di tipo CT2 (3+1) secondo la Norma HD 60364-5-534.Questi Protection Box contengono SPD provati in classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);Sono idonei all'installazione alle interfacce 0A - 2 in accordo con il criterio delle zone di protezione da fulmine di IEC 62305.