ZOTUP SRL - ZOT249594 CP 4 - 249594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusselement
Werkstoff - Kupfer
Packung
1 ST
EAN
7449071235141
Artikelnummer
ZOT249594
Herstellernummer
249594
Hersteller
ZOT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusselement
Werkstoff:
Kupfer
CP 4 e un connettore con tripla connessione, isolato, per il collegamento passante a V, nel caso in cui l'SPD non sia equipaggiato con morsetti doppi. Il CP 4 puo essere montato sui terminali di fase / neutro / terra.Caratteristiche e vantaggiCP e un connettore a forchetta in esecuzione con vari contatti. Impiego tipico: per il collegamento sul lato terra degli SPD. Nel sistema TT puo essere inoltre utilizzato per il collegamento nel punto comune di neutro degli SPD con N-PE tipo I 12, I 52 e I 100.