Startseite

ZOTUP SRL - ZOT302524 S-AS 2 24

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT302524 S-AS 2 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 18...18 V

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2 kA

  • Höchste Dauerspannung DC - 29 V

  • Nennlaststrom - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076517464

Artikelnummer

ZOT302524

Herstellernummer

302524

Hersteller

ZOT

Nennspannung AC:

18...18 V

Nennspannung DC:

24...24 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2 kA

Höchste Dauerspannung DC:

29 V

Nennlaststrom:

5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

51 V

Schutzpegel Ader/Erde:

51 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

51 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

51 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

S-AS 2 e un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato in serie a circuiti di segnale di apparecchiature a basso livello di ?resistibilita?.Caratteristiche e vantaggiLa protezione fine simmetrica e asimmetrica lo rende particolarmente idoneo per la protezione di circuiti di segnale con massa elettronica a terra;Protezione da sovratensioni per scariche indirette;Il collegamento a terra e effettuato con i morsetti a vite PE;Elevato livello di protezione (Up molto bassa);E idoneo all'installazione alle interfacce 0B -2 in accordo con il criterio delle zone di protezione da fulmine;Il comportamento dell?SPD, in caso di fine vita, e in corto circuito;