ZOTUP SRL - ZOT302548 S-AS 2 48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 34...34 V
Nennspannung DC - 48...48 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2 kA
Höchste Dauerspannung DC - 58 V
Nennlaststrom - 5 A
Packung
1 ST
EAN
7449072132258
Artikelnummer
ZOT302548
Herstellernummer
302548
Hersteller
ZOT
Nennspannung AC:
34...34 V
Nennspannung DC:
48...48 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2 kA
Höchste Dauerspannung DC:
58 V
Nennlaststrom:
5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
118 V
Schutzpegel Ader/Erde:
118 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
118 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
118 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein