Startseite

ZOTUP SRL - ZOT318008 S-F 1/6

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT318008 S-F 1/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 6...6 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 1 kA

  • Höchste Dauerspannung DC - 7.2 V

  • Nennlaststrom - 0.1 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 9 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079725613

Artikelnummer

ZOT318008

Herstellernummer

318008

Hersteller

ZOT

Nennspannung DC:

6...6 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

1 kA

Höchste Dauerspannung DC:

7.2 V

Nennlaststrom:

0.1 A

Schutzpegel Ader/Ader:

9 V

Schutzpegel Ader/Erde:

9 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

9 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

9 V

Frequenz:

500...500 MHz

Grenzfrequenz:

500 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

RJ45

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

S-F 1/6 e un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato per la protezione da sovratensioni per le applicazioni in sistemi di cablaggio in Categoria 6 A secondo EN 50173-1. Le dimensioni ridotte lo rendono installabile ovunque.Caratteristiche e vantaggiSono idonei all?installazione all?interfaccia 1-2 e maggiori in accordo con il criterio delle zone di protezione da fulmine;Protezione di tutte e quattro le coppie di fili della linea, tale caratteristica li rende universale nelle applicazioni;Negli armadi S-F 1/6 viene inserito al posto della patch tra il pannello di distribuzione e la parte attiva (hub/switch).