Startseite

ZOTUP SRL - ZOT351075 C 5 - 351075

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT351075 C 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 90...90 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Höchste Dauerspannung DC - 90 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2 kA

  • Schutzpegel Ader/Erde - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071702834

Artikelnummer

ZOT351075

Herstellernummer

351075

Hersteller

ZOT

Nennspannung DC:

90...90 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Höchste Dauerspannung DC:

90 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

2 kA

Schutzpegel Ader/Erde:

600 V

Frequenz:

0...2150 MHz

Grenzfrequenz:

2150 MHz

Montageart:

Aufputz

Anschluss 1:

F-Connector

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

C 5 e un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato per la protezione da sovratensioni di centralini TV, con antenna terrestre o satellitare.Caratteristiche e vantaggiParticolarmente raccomandato quando i cavi coassiali (cavi dall?antenna al centralino o il cavo montante dalla TV al centralino) hanno uno sviluppo superiore a 40 metri;Semplicita di montaggio, fissando l?SPD tramite la connessione di terra (vite M4), direttamente sulla barra equipotenziale;E idoneo all'installazione all'interfaccia 0B -2 in accordo con il criterio delle zone di protezione da fulmine.N.B.: E importante completare la protezione del centralino TV installando sul circuito d'alimentazione la protezione tipo L/2 10 230 ff 2 TT, codice 202 220.