ZOTUP SRL - ZOT358006 C 6 - 358006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 1...1 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 1 kA
Höchste Dauerspannung DC - 6 V
Nennlaststrom - 0.3 A
Schutzpegel Ader/Erde - 22 V
Packung
1 ST
EAN
7449070934519
Artikelnummer
ZOT358006
Herstellernummer
358006
Hersteller
ZOT
Nennspannung DC:
1...1 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
1 kA
Höchste Dauerspannung DC:
6 V
Nennlaststrom:
0.3 A
Schutzpegel Ader/Erde:
22 V
Montageart:
Aufputz
Anschluss 1:
BNC, 75 Ohm
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


