Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC50401102 MR 250A AL IP55 AL.TE.PLAST.PIC.DX - 50401102

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC50401102 MR 250A AL IP55 AL.TE.PLAST.PIC.DX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...1000 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5040110200001

Artikelnummer

ZUC50401102

Herstellernummer

50401102

Hersteller

BTI

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

250 A

Polzahl:

3

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...1000 V

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

100 mm

Farbe:

grau

Länge:

550 mm

Höhe:

240 mm

Alimentazione destra piccola in alluminio in plastica da montare su elemento MR250 - In=250A - IP55