BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC50401127 MR 1000A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE DX - 50401127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 1000 A
Polzahl - 3
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...1000 V
Packung
1 ST
Produktserien
MR MEDIUM RATING
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033777050789
Artikelnummer
ZUC50401127
Herstellernummer
50401127
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...1000 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
290 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
850 mm
Höhe:
400 mm