BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC50404004 MR/MRF 160A IP55 CASSETTA DER.PLAST - 50404004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherung - NH-Sicherung
Bemessungsstrom - 160 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 400 mm
Höhe - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
MR MEDIUM RATING
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033777040896
Artikelnummer
ZUC50404004
Herstellernummer
50404004
Hersteller
BTI
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
160 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
400 mm
Höhe:
250 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Tiefe:
115 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Cassetta di derivazione in plastica per elementi MR con base portafusibile NH0 - In=160A - IP55