BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51511261 MS/92 63/100A GIUNTO FLESSIBILE - 51511261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 100 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Polzahl - 3
Länge - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8033777017096
Artikelnummer
ZUC51511261
Herstellernummer
51511261
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Polzahl:
3
Länge:
600 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Flexibel:
ja
Breite:
39 mm
Höhe:
97 mm


