BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51515051 MS CASSETTA DERIVAZIONE 16A IP55 - 51515051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherung - NH-Sicherung
Bemessungsstrom - 16 A
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 145 mm
Packung
1 ST
Produktserien
MS MINISBARRA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033777123810
Artikelnummer
ZUC51515051
Herstellernummer
51515051
Hersteller
BTI
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
145 mm
Höhe:
55 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Tiefe:
160 mm
Anbaumöglichkeit:
ja