Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51515057 MS/96 C.D.BASE 63A COPER.TRASP.IP55 - 51515057

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51515057 MS/96 C.D.BASE 63A COPER.TRASP.IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Abgangsart - Kabel

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5151505700003

Artikelnummer

ZUC51515057

Herstellernummer

51515057

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

63 A

Polzahl:

3

Abgangsart:

Kabel

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

nein

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Cassetta di derivazione con per elementi MS con coperchio trasparente - In=63A - IP55