BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51515072 MS CASS.DERIV.32A IP55 CORTA 4 MOD. - 51515072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 32 A
Polzahl - 3
Abgangsart - Kabel
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
EAN
8033777041893
Artikelnummer
ZUC51515072
Herstellernummer
51515072
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
32 A
Polzahl:
3
Abgangsart:
Kabel
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau


