BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51520101 MS 160A ELEMENTO RETTILINEO 3 MT. - 51520101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Polzahl - 3
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
MS MINISBARRA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5152010100005
Artikelnummer
ZUC51520101
Herstellernummer
51520101
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Polzahl:
3
Länge:
3000 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Flexibel:
nein
Breite:
39 mm
Höhe:
97 mm