Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51520115 MS 3P+N 160A ELEMENTO RETT. 1,5 MT. - 51520115

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51520115 MS 3P+N 160A ELEMENTO RETT. 1,5 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V

  • Polzahl - 3

  • Länge - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5152011500002

Artikelnummer

ZUC51520115

Herstellernummer

51520115

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

160 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Polzahl:

3

Länge:

1500 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Flexibel:

nein

Breite:

39 mm

Höhe:

97 mm

Elemento lineare MS160 a 4 conduttori 3P+N - In=160A - IP55 - lunghezza 1.5m