BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51520116 MS 3P+N 160A ELEMENTO RETTIL. 2 MT. - 51520116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Polzahl - 3
Länge - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
5152011600009
Artikelnummer
ZUC51520116
Herstellernummer
51520116
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Polzahl:
3
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Flexibel:
nein
Breite:
39 mm
Höhe:
97 mm