Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51521051 MS 160A ALIMENTAZ.TESTATA DX IP55 - 51521051

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51521051 MS 160A ALIMENTAZ.TESTATA DX IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5152105100002

Artikelnummer

ZUC51521051

Herstellernummer

51521051

Hersteller

BTI

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

3

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

211 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

473 mm

Höhe:

118 mm

Alimentazione destra da montare su elemento MS160 - In=160A - IP55