BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51530115 MS 63A AL ELEMENTO RETTIL. 1,5 MT. - 51530115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Polzahl - 3
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
8033777041534
Artikelnummer
ZUC51530115
Herstellernummer
51530115
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Polzahl:
3
Länge:
1500 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Flexibel:
nein
Breite:
39 mm
Höhe:
97 mm