Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC70181001 LB404 40A ALIM.TESTATA DX IP55 (4) - 70181001

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC70181001 LB404 40A ALIM.TESTATA DX IP55 (4)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033777124244

Artikelnummer

ZUC70181001

Herstellernummer

70181001

Hersteller

BTI

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

40 A

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Alimentazione destra per LB402 e LB404 da montare sul lato dell’elemento dove c'è la baionetta di giunzione - In=40A - IP55