Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC70605052 SL SPINA PER FUSIBILE (10) IP55 - 70605052

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC70605052 SL SPINA PER FUSIBILE (10) IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Abgangsart - Steckdose

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033777124411

Artikelnummer

ZUC70605052

Herstellernummer

70605052

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

32 A

Polzahl:

4

Abgangsart:

Steckdose

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7037

Länge:

105 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

35 mm

Spina di derivazione con portafusibile 10.3x38mm per elementi lineari SL - In=32A - grigio