Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC71005030 HL404 SPINA 16A FUS.6,3A SELET.FASE - 71005030

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC71005030 HL404 SPINA 16A FUS.6,3A SELET.FASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Abgangsart - Steckdose

  • Phasenselektion - ja

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033777124541

Artikelnummer

ZUC71005030

Herstellernummer

71005030

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

16 A

Polzahl:

2

Abgangsart:

Steckdose

Phasenselektion:

ja

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7037

Länge:

104 mm

Breite:

72 mm

Höhe:

67 mm

Spina monofase Safety a selezione di fase per tutti gli elementi HL singoli - fusibile 6.3A 5x20mm - In=16A - grigio