Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75005005D LBD SPINA 16A (L1-N +DATI) +1M 5G1,5 H05 - 75005005D

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75005005D LBD SPINA 16A (L1-N +DATI) +1M 5G1,5 H05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A

  • Polzahl - 1

  • Abgangsart - Kabel

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777170050

Artikelnummer

ZUC75005005D

Herstellernummer

75005005D

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

16 A

Polzahl:

1

Abgangsart:

Kabel

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Spina per LB PLUS DATA - In= 16A monofase (L1-N + dati) - con cavo lunghezza 1m tipo 5G1,5 H05VVF