Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75005014D LBD SPINA 10A (SOLO DATI) +1M 2G1,5 H05V - 75005014D

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75005014D LBD SPINA 10A (SOLO DATI) +1M 2G1,5 H05V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 10 A

  • Polzahl - 0

  • Abgangsart - Kabel

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777170098

Artikelnummer

ZUC75005014D

Herstellernummer

75005014D

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

10 A

Polzahl:

0

Abgangsart:

Kabel

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Spina per LB PLUS DATA - In= 10A (solo dati) con cavo lunghezza 1 m tipo 2G1,5 H05VVF