Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75005021 SPINA 10A L1-N CAVO 3M H05VVF - 75005021

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75005021 SPINA 10A L1-N CAVO 3M H05VVF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 10 A

  • Polzahl - 3

  • Abgangsart - Kabel

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 4 ST

EAN

8033777079155

Artikelnummer

ZUC75005021

Herstellernummer

75005021

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

10 A

Polzahl:

3

Abgangsart:

Kabel

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Spina 10 A L1-N con cavo da 3 m H05VVF