Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75005024 SPINA 10A L-N2 CAVO 3M H05VVF - 75005024

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75005024 SPINA 10A L-N2 CAVO 3M H05VVF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Verbindungsart - Feld/Feld

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777079186

Artikelnummer

ZUC75005024

Herstellernummer

75005024

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom:

10 A

Verbindungsart:

Feld/Feld

Spina 10 A L-N2 con cavo da 3 m H05VVF