Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75180102 LBA 258 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV - 75180102

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75180102 LBA 258 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V

  • Polzahl - 3

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8033777078219

Artikelnummer

ZUC75180102

Herstellernummer

75180102

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

25 A

Ausführung:

Doppel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Polzahl:

3

Länge:

3000 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

6

Anzahl der Abgangsstellen:

8

Flexibel:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

46 mm

Elemento lineare LB PLUS 258 (tipo A) a 8 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4+4 derivazioni