Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75220102D LBD 406 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV - 75220102D

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75220102D LBD 406 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V

  • Polzahl - 3

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8033777170357

Artikelnummer

ZUC75220102D

Herstellernummer

75220102D

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

40 A

Ausführung:

Doppel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Polzahl:

3

Länge:

3000 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

6

Anzahl der Abgangsstellen:

8

Flexibel:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

46 mm

Elemento lineare LB PLUS DATA 406 a 6 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4+4 derivazioni