BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75220111 LBA 408 ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV - 75220111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A
Ausführung - Doppel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Polzahl - 3
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033777078899
Artikelnummer
ZUC75220111
Herstellernummer
75220111
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Ausführung:
Doppel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Polzahl:
3
Länge:
1500 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Anzahl der Abgangsstellen:
2
Flexibel:
nein
Breite:
35 mm
Höhe:
46 mm