Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75220111D LBD 406 ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75220111D LBD 406 ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V

  • Polzahl - 3

  • Länge - 1500 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8033777170371

Artikelnummer

ZUC75220111D

Herstellernummer

75220111D

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

40 A

Ausführung:

Doppel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Polzahl:

3

Länge:

1500 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

6

Anzahl der Abgangsstellen:

2

Flexibel:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

46 mm

Elemento lineare LB PLUS DATA 406 a 6 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 1,5 m - 1+1 derivazioni