BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75221151 LBA 408 ALIMENTAZIONE INTERMEDIA - 75221151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Mitte
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 3
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033777078141
Artikelnummer
ZUC75221151
Herstellernummer
75221151
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Mitte
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
135 mm
Farbe:
grau
Länge:
350 mm
Höhe:
140 mm
Alimentazione intermedia, versione 40 A 8 conduttori