Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75240111 LBA 634 ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV - 75240111

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75240111 LBA 634 ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V

  • Polzahl - 3

  • Länge - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777078905

Artikelnummer

ZUC75240111

Herstellernummer

75240111

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

63 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Polzahl:

3

Länge:

1500 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

2

Flexibel:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

46 mm

Elemento lineare LB PLUS 634 (tipo A) a 4 conduttori In=63 A - IP55 - lunghezza 1,5 m - 1+1 derivazioni