BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75360102H LBB 254H ELEMENTO 3M - 4 DERIV - 75360102H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Polzahl - 3
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033777078547
Artikelnummer
ZUC75360102H
Herstellernummer
75360102H
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
25 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Polzahl:
3
Länge:
3000 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Flexibel:
nein
Breite:
35 mm
Höhe:
77 mm