Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75360103H LBB 254H ELEM.3M-6 DERIV - 75360103H

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75360103H LBB 254H ELEM.3M-6 DERIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V

  • Polzahl - 3

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8033777092598

Artikelnummer

ZUC75360103H

Herstellernummer

75360103H

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

25 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Polzahl:

3

Länge:

3000 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

6

Flexibel:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

77 mm

Elemento lineare LB PLUS 254 (tipo B) a 4 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 6 derivazioni