Startseite

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC80540101 TS 3L+N+PE 150A ELEMENTO 3 MT. - 80540101

KopierenKopieren
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC80540101 TS 3L+N+PE 150A ELEMENTO 3 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 150 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...600 V

  • Polzahl - 3

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054010100009

Artikelnummer

ZUC80540101

Herstellernummer

80540101

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

150 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...600 V

Polzahl:

3

Länge:

3000 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

0

Flexibel:

nein

Breite:

98 mm

Höhe:

66 mm

Elemento lineare Trolley TS5 con conduttori in rame 3P+N+T- In=150A - lunghezza 3m