BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC80541101 TS 3L+N+PE 70/150A ALIMENT.INTERM. - 80541101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Mitte
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 150 A
Polzahl - 3
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
Produktserien
TS TROLLEY SYSTEM
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8054110100008
Artikelnummer
ZUC80541101
Herstellernummer
80541101
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Mitte
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
150 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
130 mm
Farbe:
grau
Länge:
240 mm
Höhe:
110 mm
Alimentazione intermedia da montare su elemento TS5 - In=70/110/150A