3F FILIPPI S.P.A. - 3FF10747 3F TRAVETTA LED DI 2X15W 2MG L1590 - 10747

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 33 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3958 lm
Resistenza agli urti - IK02
Confezione
1 PZ
EAN
8015466128405
Codice prodotto
3FF10747
Cod. produttore
10747
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
33 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3958 lm
Resistenza agli urti:
IK02
Lunghezza:
1590 mm
Larghezza:
190 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
60 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s


